Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Handsaugheber Grabo Plus im Systainer, inkl. 1 Akku, Ladegerät und Gummi 24.739.19


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Akku-Handsaugheber Grabo Plus im Systainer, inkl. 1 Akku, Ladegerät und Gummi 24.739.19
Akku-Handsaugheber Grabo Plus im Systainer, inkl. 1 Akku, Ladegerät und Gummi 24.739.19
Akku-Handsaugheber Grabo Plus im Systainer, inkl. 1 Akku, Ladegerät und Gummi 24.739.19
Akku-Handsaugheber Grabo Plus im Systainer, inkl. 1 Akku, Ladegerät und Gummi 24.739.19
Artikel-Nr.:
     4708-2473910
Hersteller:
     GRABO
Herst.-Nr.:
     I12.1000.000
EAN/GTIN:
     7630153405969
Suchbegriffe:
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku
Akku-Handsaugheber Grabo Plus im Systainer, inkl. 1 Akku, Ladegerät und Gummi 24.739.19

akkubetriebener Vakuum Handsauger, tragbar, im Handgriff verbaute Vakuumpumpe, mit Manometer, zum Anheben und Tragen von Keramik- und Naturstein-Fliesen, Glasscheiben, Bleche, Spanplatten, Gipskartonplatten, Möbel und Grossgeräte Lieferumfang: GRABO Plus mit Manometer, 1 Akku, Ladegerät, Gummischaumdichtung, Ersatzfilter, Betriebsanleitung, im Systainer
Weitere Informationen:
Akku-Kapazität:
2.2 Ah (Li-Ion)
Anzahl Akkus:
1
L/B/H:
297 / 115 / 181 mm
Packung:
1 Set
Saugleistung:
16 W
Tragkraft:
170 kg
Produktart:
Saugheber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 401,80*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 474,03*
€ 564,10
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 469,17*
€ 558,31
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 440,62*
€ 524,34
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 429,40*
€ 510,99
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 401,80*
€ 478,14
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.