Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traggurte 80 x 1650mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traggurte 80 x 1650mm
Traggurte 80 x 1650mm
Artikel-Nr.:
     4708-2473952
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     220 00 25
EAN/GTIN:
     7630945444497
Traggurte 80 x 1650mm

mit zwei sauber und fest vernähten Handschlaufen und vernähtem Lederbesatz an der Scheuerstelle
Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
Länge:
1650 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Traggurt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,14*
€ 59,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,16*
€ 58,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,07*
€ 54,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,30*
€ 51,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.