Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportroller 780x590x24 mm 500kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportroller 780x590x24 mm 500kg
Transportroller 780x590x24 mm 500kg
Transportroller 780x590x24 mm 500kg
Transportroller 780x590x24 mm 500kg
Transportroller 780x590x24 mm 500kg
Transportroller 780x590x24 mm 500kg
Transportroller 780x590x24 mm 500kg
Transportroller 780x590x24 mm 500kg
Transportroller 780x590x24 mm 500kg
Transportroller 780x590x24 mm 500kg
Transportroller 780x590x24 mm 500kg
Transportroller 780x590x24 mm 500kg
Artikel-Nr.:
     4708-2474025
Hersteller:
     Wagner
Herst.-Nr.:
     20114701
EAN/GTIN:
     4001073381108
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
allzweckroller
Transportroller 780x590x24 mm 500kg

Ladefläche aus äusserst formstabilem Birken-Multiplex mit rutschfester MaxiGRIP-Spezialbeschichtung, leichtlaufende ULTRASOFT-Transportgeräterollen für harte/empfindliche Boden-Oberflächen
Weitere Informationen:
Gewicht:
9.4 kg
L/B/H:
780 / 590 / 150 mm
Material:
Multiplexplatten
Packung:
1 Stück
Plattenstärke:
24 mm
Rad/Rollen-ø:
100 mm
Tragkraft:
500 kg
Produktart:
Transportwagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 72,61*
€ 93,73*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 74,57*
€ 94,34*
€ 4,95*
ab € 78,07*
€ 98,40*
Frei Haus
ab € 95,25*
€ 117,98*
Lager 4708
4
Frei Haus
ab € 102,13*
€ 125,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,84*
€ 149,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,97*
€ 148,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,68*
€ 141,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,55*
€ 136,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,13*
€ 121,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07512 22 11
ab € 21,19*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07512 22 12
ab € 21,06*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07512 22 13
ab € 20,99*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07512 22 14
ab € 21,00*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07512 22 15
ab € 21,13*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07512 22 01
ab € 23,27*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07512 22 02
ab € 23,22*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07512 22 03
ab € 23,37*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07512 22 04
ab € 22,42*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07512 22 05
ab € 23,44*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07032 02 11
ab € 36,09*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07032 02 12
ab € 36,14*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07032 02 13
ab € 36,10*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07032 02 14
ab € 36,28*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07032 02 15
ab € 36,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.