Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubzwingenwagen OK-Line H. 1900mm, B. 1010mm, T. 660mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubzwingenwagen OK-Line H. 1900mm, B. 1010mm, T. 660mm
Schraubzwingenwagen OK-Line H. 1900mm, B. 1010mm, T. 660mm
Artikel-Nr.:
     4708-2475801
Hersteller:
     OK-LINE
Herst.-Nr.:
     102204
EAN/GTIN:
     7630945497684
Suchbegriffe:
Bodenrost
bodenrost holz
bodenrost
Schraubzwingenwagen OK-Line H. 1900mm, B. 1010mm, T. 660mm

Stahlrundrohr ø 34 mm, pulverbeschichtet (RAL 8014), schweres Modell, mit runden Aufhängestangen für Schraubzwingen aller Art, mit 4 Lenkrollen ø 125 mm, mit einem eingelegtem Holzrost werden noch weitere Ablagemöglichkeiten geschaffen
Weitere Informationen:
Breite:
1'010 mm
Höhe:
1'900 mm
Packung:
1 Stück
Tiefe:
660 mm
Produktart:
Zwinge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 807,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 906,77*
€ 1.079,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 900,38*
€ 1.071,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 873,83*
€ 1.039,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 847,08*
€ 1.008,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 807,88*
€ 961,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.