Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappkarren Mapo, 109 x 49 cm Ladefläche 49 X 32 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klappkarren Mapo, 109 x 49 cm Ladefläche 49 X 32 cm
Klappkarren Mapo, 109 x 49 cm Ladefläche 49 X 32 cm
Klappkarren Mapo, 109 x 49 cm Ladefläche 49 X 32 cm
Artikel-Nr.:
     4708-2476901
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     M/1557.0
EAN/GTIN:
     8713724035020
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Klappkarre
klappkarre
Klappkarren Mapo, 109 x 49 cm Ladefläche 49 X 32 cm

Aluminiumkonstruktion, mit klappbarer Schaufel und Kunststoffhandgriff, mit 2 Vollgummirädern und extra grosser Schaufel
Weitere Informationen:
Breite:
490 mm
Gewicht:
5.2 kg
Grösse gefaltet:
765 / 488 / 64 mm
Höhe:
1'090 mm
Ladefläche:
490 / 320 mm
Material:
Aluminium
Packung:
1 Stück
Rad/Rollen-ø:
178 mm
Tragkraft:
125 kg
Produktart:
Stapelkarren
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
40
Frei Haus
ab € 137,57*
€ 169,80*
Lager 4708
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 186,75*
€ 225,96*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,96*
€ 268,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,48*
€ 265,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,74*
€ 255,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,88*
€ 248,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,75*
€ 222,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.