Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treppensteiger LIFTKAR SAL NEO FOLD-L 170kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treppensteiger LIFTKAR SAL NEO FOLD-L 170kg
Treppensteiger LIFTKAR SAL NEO FOLD-L 170kg
Treppensteiger LIFTKAR SAL NEO FOLD-L 170kg
Treppensteiger LIFTKAR SAL NEO FOLD-L 170kg
Artikel-Nr.:
     4708-2477621
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     M/1543.035724
EAN/GTIN:
     7630153454417
Suchbegriffe:
Treppenkarre
Treppensteiger
treppenkarre luftbereift
treppenkarre
Treppensteiger LIFTKAR SAL NEO FOLD-L 170kg

Ideal für den Transport über Treppen. Der patentierte Klappmechanismus ermöglicht ein optimales Einstellen des Griffbügels auf die Last. Trotz seines geringen Gewichts meistert der LIFTKAR SAL auch schwere Lasten. Dafür sorgen das innovative Design, die patentierte Technologie sowie die hochwertigen Materialien und Verarbeitung. Ebenfalls ganz im Zeichen höchster Sicherheit steht der elektronische Überlastschutz, der ein Überladen verhindert. - Gewicht: ohne Akku 17.2 kg, mit Akku 18.8 kg - grosse Luftreifen - zwei Geschwindigkeitsstufen: langsam / schnell - souverän auf allen Treppen, auch auf Wendeltreppen und engen Treppenabsätzen - starker Lithium-Akku: Autonomie bis zu 2000 Stufen auf- und abwärts - ca. 29 Stufen pro Minute, max. Stufenhöhe: 210 mm - Stufenlicht für schlechte Lichtverhältnisse Lieferumfang: 1 Sackwagen, 1 Schaufel G 420x340x7 mm, 1 Schnellwechsel-Akku, 1 Netzladegerät BC 100-230 VAC, 1 Sicherungsgurt 2.7 m, klappbare Schaufelbefestigung
Weitere Informationen:
Gewicht:
18.8 kg
Grösse gefaltet:
480 / 280 / 1'350 mm
Höhe:
1'780 mm
Ladefläche:
420 / 340 mm
Packung:
1 Stück
Tragkraft:
170 kg
Produktart:
Stapelkarren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.083,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.370,20*
€ 6.390,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.307,07*
€ 6.315,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.149,18*
€ 6.127,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.085,65*
€ 6.051,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.083,74*
€ 6.049,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.