Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportanker PITZL PowerClamp D25/70 500 kg, Set à 2 St


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Transportanker PITZL PowerClamp D25/70 500 kg, Set à 2 St
Transportanker PITZL PowerClamp D25/70 500 kg, Set à 2 St
Transportanker PITZL PowerClamp D25/70 500 kg, Set à 2 St
Transportanker PITZL PowerClamp D25/70 500 kg, Set à 2 St
Artikel-Nr.:
     4708-2487031
Hersteller:
     Pitzl Metallbau
Herst.-Nr.:
     55870.0000
EAN/GTIN:
     4251409408287
Suchbegriffe:
Hebeklemme
Schongreifer
Tragklemme
hebeklemme
Transportanker PITZL PowerClamp D25/70 500 kg, Set à 2 St

Ein schonendes Anheben von Holzträgern und verleimten Holzplatten ist durch ein einfaches und schnelles Anschlagen der Hebeklemme möglich. Je nach Anforderung eignet sich das Set für eine Traglast von bis zu 500 kg. Vorteile: - Hohe Zeitersparnis - Keine weiteren Anschlagmittel notwendig - Kein Eindruck im Holzbalken von Hebebändern - Keine Beschmutzung Lieferumfang: 2 Hebeklemmen, 1 Bohrer, Drill Stopp und Transportkoffer
Weitere Informationen:
Bohr-ø:
26 mm
Packung:
1 Set
Tragkraft:
500 kg
Typ:
D25/70
Produktart:
Plattenträger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4708
2
Frei Haus
ab € 1.710,09*
€ 1.883,15*
5 Tage
7
€ 8,90*
ab € 2.309,71*
€ 2.508,42*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 1.883,15*
€ 2.240,95
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 1.867,26*
€ 2.222,04
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 1.792,57*
€ 2.133,16
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 1.750,86*
€ 2.083,52
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 1.710,09*
€ 2.035,01
pro Satz
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.