Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sägeblatt 365 mm, Zahnweite 1,75 mm, für Holz/Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sägeblatt 365 mm, Zahnweite 1,75 mm, für Holz/Kunststoff
Sägeblatt 365 mm, Zahnweite 1,75 mm, für Holz/Kunststoff
Artikel-Nr.:
     4708-2501711
Hersteller:
     Ulmia
Herst.-Nr.:
     296G
EAN/GTIN:
     4044637102559
Sägeblatt 365 mm, Zahnweite 1,75 mm, für Holz/Kunststoff

für Holz und Kunststoffe, gebrauchsfertig geschränkt und geschliffen, auf Stoss schneidend
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Holz
Blattlänge:
365 mm
für:
25.017.01
Packung:
1 Stück
Zahnteilung:
1.75 mm
Produktart:
Säge
Werkzeugart:
gehrungssaege
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4708
3
€ 9,50*
ab € 18,29*
€ 25,90*
42 Tage
1
€ 4,90*
ab € 20,16*
€ 28,34*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.