Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungsschieber ohne Führungsring zu Gehrungssäge Höhe 65mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Führungsschieber ohne Führungsring zu Gehrungssäge Höhe 65mm
Führungsschieber ohne Führungsring zu Gehrungssäge Höhe 65mm
Führungsschieber ohne Führungsring zu Gehrungssäge Höhe 65mm
Artikel-Nr.:
     4708-2501761
Hersteller:
     Ulmia
Herst.-Nr.:
     084
EAN/GTIN:
     4044637102665
Führungsschieber ohne Führungsring zu Gehrungssäge Höhe 65mm

mit Aufhängeöse, ohne Führungsring
Weitere Informationen:
für Modell:
348
Höhe:
65 mm
Loch-ø:
8 mm
Packung:
1 Stück
Schnitthöhe:
60 mm
Produktart:
Holzsäge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,64*
€ 67,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,21*
€ 65,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,33*
€ 62,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,56*
€ 60,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,61*
€ 59,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,92*
€ 49,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.