Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzsägeblatt SHOGUN RYOBA 240 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzsägeblatt SHOGUN RYOBA 240 mm
Ersatzsägeblatt SHOGUN RYOBA 240 mm
Artikel-Nr.:
     4708-2502671
Hersteller:
     SHOGUN
Herst.-Nr.:
     662257
EAN/GTIN:
     4562205861085
Ersatzsägeblatt SHOGUN RYOBA 240 mm

das Blatt hat eine feine Seite mit 16 Zähnen pro Zoll / 2.2 mm - für den Schnitt quer zur Holzmaserung und eine grobe Seite mit 10 Zähnen pro Zoll / 5 mm - für den Schnitt längs zur Holzmaserung
Weitere Informationen:
Blattlänge:
240 mm
Packung:
1 Stück
Schnittbreite:
0.7 mm
Produktart:
Zugsäge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.