Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sägeblatt zu SILKY POCKETBOY Länge 170 mm, Zahnung 1,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sägeblatt zu SILKY POCKETBOY Länge 170 mm, Zahnung 1,5 mm
Sägeblatt zu SILKY POCKETBOY Länge 170 mm, Zahnung 1,5 mm
Artikel-Nr.:
     4708-2502914
Hersteller:
     Silky
Herst.-Nr.:
     KSI534317
EAN/GTIN:
     4903585343172
Suchbegriffe:
Astsägeblatt
Sägeblatt zu SILKY POCKETBOY Länge 170 mm, Zahnung 1,5 mm

Weitere Informationen:
Blattlänge:
170 mm
Dicke:
0.6 - 1 mm
Packung:
1 Stück
Zahnteilung:
1.5 mm
Produktart:
Zugsäge
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 16,05*
€ 22,98*
Lager 4708
12
€ 9,50*
ab € 26,03*
€ 36,28*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.