Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Styro-Cut 3D Grundgerät ohne Zubehör 230 V, Schnitthöhe 170 mm Tischgrösse 350x300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Styro-Cut 3D Grundgerät ohne Zubehör 230 V, Schnitthöhe 170 mm Tischgrösse 350x300mm
Styro-Cut 3D Grundgerät ohne Zubehör 230 V, Schnitthöhe 170 mm Tischgrösse 350x300mm
Artikel-Nr.:
     4708-2512406
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     900 1AA
EAN/GTIN:
     9003531900109
Styro-Cut 3D Grundgerät ohne Zubehör 230 V, Schnitthöhe 170 mm Tischgrösse 350x300mm

für 230 Volt-Anschluss, Bügel beidseitig in jedem beliebigem Winkel verstellbar, Arbeitsplatte aus Kunststoff, Transformator mit 5-stufigem Temperaturregler Lieferung ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Packung:
1 Stück
Schnitthöhe:
170 mm
Schnitttiefe:
350 mm
Tischbreite:
300 mm
Tischlänge:
350 mm
Produktart:
Styropor-Schneidegerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 279,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,40*
€ 402,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,74*
€ 400,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,98*
€ 386,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,95*
€ 374,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,84*
€ 333,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.