Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselfeilen-Satz 6-teilig 4"/100 mm, Kunststoff-Heft


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Schlüsselfeilen-Satz 6-teilig 4"/100 mm, Kunststoff-Heft
Schlüsselfeilen-Satz 6-teilig 4"/100 mm, Kunststoff-Heft
Artikel-Nr.:
     4708-2522522
Hersteller:
     TECHNOCRAFT
Herst.-Nr.:
     662939
EAN/GTIN:
     7611269068774
Suchbegriffe:
Schlüsselfeilen-Satz
Schlüsselfeilen-Satz 6-teilig 4"/100 mm, Kunststoff-Heft

6-teilig, mit Kunststoffheft, im Kunststoffetui mit je 1 Schlüsselfeile flach-stumpf, flach-spitz, halbrund, rund, vierkant und dreikant
Weitere Informationen:
Hieb:
2
Länge:
170 mm
Länge (inch):
"4 "" "
Packung:
1 Satz
Produktart:
Feilensatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 16,57*
€ 19,72
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 16,49*
€ 19,62
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 15,40*
€ 18,33
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 14,49*
€ 17,24
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 14,11*
€ 16,79
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 11,43*
€ 13,60
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.