Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stechbeitel HULTAFORS HDC 40mm mit Holstertasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stechbeitel HULTAFORS HDC 40mm mit Holstertasche
Stechbeitel HULTAFORS HDC 40mm mit Holstertasche
Artikel-Nr.:
     4708-2531640
Hersteller:
     Hultafors
Herst.-Nr.:
     390293
EAN/GTIN:
     7317843902914
Suchbegriffe:
Gürtelholster
Gürteltasche
Abstechbeitel
Stechbeitel
Stechbeitel HULTAFORS HDC 40mm mit Holstertasche

aus einem Stück geschmiedet mit durchgehendem robusten I-Profil, 25°-Schneide, flache Unterseite für parallele Schnitte, schlagfester Nylon-Schlagbolzen, Griff aus griffigem Santoprene, Holster kann an einen Gürtel oder Knopf an der Arbeitskleidung befestigt werden
Weitere Informationen:
Klingenbreite:
40 mm
Länge:
265 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Stechbeitel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,00*
ab € 23,605*
€ 31,645*
2
Frei Haus
ab € 24,16*
€ 32,60*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 23,54*
€ 32,61*
15 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 23,32*
€ 37,29*
Lager 4708
2
1
€ 9,50*
ab € 48,86*
€ 64,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,12*
€ 76,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,64*
€ 73,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,78*
€ 71,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,57*
€ 68,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,86*
€ 66,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,86*
€ 58,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.