Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bildhauereisen PFEIL, gerade Stich 14, Breite 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bildhauereisen PFEIL, gerade Stich 14, Breite 20 mm
Bildhauereisen PFEIL, gerade Stich 14, Breite 20 mm
Bildhauereisen PFEIL, gerade Stich 14, Breite 20 mm
Bildhauereisen PFEIL, gerade Stich 14, Breite 20 mm
Bildhauereisen PFEIL, gerade Stich 14, Breite 20 mm
Bildhauereisen PFEIL, gerade Stich 14, Breite 20 mm
Bildhauereisen PFEIL, gerade Stich 14, Breite 20 mm
Artikel-Nr.:
     4708-2541432
Hersteller:
     Pfeil
Herst.-Nr.:
     14/20
EAN/GTIN:
     7640167020980
Bildhauereisen PFEIL, gerade Stich 14, Breite 20 mm

aus legiertem Werkzeugstahl, geschmiedet und wärmebehandelt, innen fein ausgeschliffen und poliert, mit geöltem Holzheft und Innenzwinge
Weitere Informationen:
Breite:
20 mm
Packung:
1 Stück
Stich:
14
Produktart:
Bildhauereisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,63*
€ 87,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,06*
€ 85,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,98*
€ 82,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,61*
€ 79,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,23*
€ 66,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.