Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzmesser zu Locheisensatz 3.0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzmesser zu Locheisensatz 3.0 mm
Ersatzmesser zu Locheisensatz 3.0 mm
Artikel-Nr.:
     4708-2565031
Hersteller:
     Boehm
Herst.-Nr.:
     123596.0030
EAN/GTIN:
     3700825600016
Suchbegriffe:
Formlocheisen
Henkellocheisen
Locheisen
Henkellocheisen-Satz
Ersatzmesser zu Locheisensatz 3.0 mm

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
ø:
3 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Messer
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,65*
€ 4,90*
2 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 3,65*
€ 5,22*
2 Tage
5
1
€ 7,90*
ab € 3,63*
€ 5,24*
4 Tage
5
1
€ 4,30*
ab € 3,72*
€ 5,51*
Lager 4708
3
1
€ 9,50*
ab € 7,89*
€ 11,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.