Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zirkel BOEHM mit Messer 420 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zirkel BOEHM mit Messer 420 mm
Zirkel BOEHM mit Messer 420 mm
Artikel-Nr.:
     4708-2565092
Hersteller:
     Boehm
Herst.-Nr.:
     123622.0420
EAN/GTIN:
     3700825601495
Zirkel BOEHM mit Messer 420 mm

für die Verwendung des Kreisschneiders, die Klinge (rostfreier Stahl) wird mit einer Schraube an der Zirkelstange befestigt, der Austausch ist einfach und schnell
Weitere Informationen:
Farbe/Oberfläche:
Blank
Material:
Aluminium
ø:
420 mm
Oberfläche:
Blank
Packung:
1 Stück
Produktart:
Zirkel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1
€ 4,50*
ab € 26,30*
€ 36,40*
Lager 4708
1
€ 9,50*
ab € 41,03*
€ 55,58*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,58*
€ 66,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,89*
€ 65,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,60*
€ 61,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,07*
€ 59,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,65*
€ 57,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.