Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubenzieher PB 8100 Gr. 7 SWISSGRIP, Länge 200/320 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubenzieher PB 8100 Gr. 7 SWISSGRIP, Länge 200/320 mm
Schraubenzieher PB 8100 Gr. 7 SWISSGRIP, Länge 200/320 mm
Schraubenzieher PB 8100 Gr. 7 SWISSGRIP, Länge 200/320 mm
Artikel-Nr.:
     4708-2710907
Hersteller:
     PB Swiss Tools
Herst.-Nr.:
     100627.0720
EAN/GTIN:
     7610733078929
Schraubenzieher PB 8100 Gr. 7 SWISSGRIP, Länge 200/320 mm

Kern aus schlagfestem Polypropylen, Mantel aus hautfreundlichem Santoprene, auch in nassen Händen rutschfest, durch den runden Griffhals sind auch feine Justierarbeiten möglich und durch das im Griffkopf eingeschlossene Schraubensymbol können Sie die Klingenform schnell erkennen
Weitere Informationen:
Antrieb:
Längsschlitz
Gesamtlänge:
320 mm
Grösse:
SL 7
Klingenlänge:
200 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Modellbezeichnung:
8100
Oberfläche:
gehärtet / verchromt
Packung:
1 Stück
Schaufelbreite:
13 mm
Schaufeldicke:
2 mm
Produktart:
Schraubenzieher
Produkttitel:
Schraubenzieher
SAP Text:
Schraubenzieher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.