Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fäustelstiel PICARD 260 mm Esche, doppelt geschweift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fäustelstiel PICARD 260 mm Esche, doppelt geschweift
Fäustelstiel PICARD 260 mm Esche, doppelt geschweift
Artikel-Nr.:
     4708-2742026
Hersteller:
     Picard
Herst.-Nr.:
     0099031-1000
EAN/GTIN:
     4016671011265
Suchbegriffe:
Eschenstiel
Fäustel Stiel
Fäustelstiel
Gerätestiel
Fäustelstiel PICARD 260 mm Esche, doppelt geschweift

Esche lackiert, doppelt geschweift
Weitere Informationen:
für Hämmer von ca.:
1'000 g
Holzart:
Esche
Länge:
260 mm
Material:
Holz
Packung:
1 Stück
Produktart:
Hammerstiel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
12
€ 6,95*
ab € 2,22*
€ 3,54*
5 Tage
2
1
€ 4,50*
ab € 2,50*
€ 3,78*
Lager 4708
4
1
€ 9,50*
ab € 3,01*
€ 4,51*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Picard
0099011-0050
ab € 1,45*
Ähnlich
Picard
0099012-0100
ab € 3,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.