Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nylonschlegel 4,8kg / 800mm mit Eschenstiel, Kopf ø 102 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nylonschlegel 4,8kg / 800mm mit Eschenstiel, Kopf ø 102 mm
Nylonschlegel 4,8kg / 800mm mit Eschenstiel, Kopf ø 102 mm
Artikel-Nr.:
     4708-2745301
Hersteller:
     TECHNOCRAFT
Herst.-Nr.:
     664245
EAN/GTIN:
     7611269069610
Nylonschlegel 4,8kg / 800mm mit Eschenstiel, Kopf ø 102 mm

rückschlagfrei , mit Hickorystiel, zum Einschlagen von Pfählen
Weitere Informationen:
Gewicht:
5'000 g
Kopf ø:
102 mm
Länge:
800 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Hammer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,56*
€ 141,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,17*
€ 140,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,67*
€ 135,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,91*
€ 130,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,33*
€ 111,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.