Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polierfilz 80 x 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polierfilz 80 x 30mm
Polierfilz 80 x 30mm
Artikel-Nr.:
     4708-2802701
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     310 15 00
EAN/GTIN:
     7630945444732
Suchbegriffe:
Filzpolierscheibe
Filzscheibe
Polierfilz
filzpolierscheibe
Polierfilz 80 x 30mm

zum Einspannen in das Bohrfutter einer Bohrmaschine, aus weissem, festem Filz, in Verbindung mit einem Poliermittel zum Entfernen stumpfer Stellen oder feiner Kratzer im Glas
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Polieren
Höhe:
30 mm
Material:
Filz
Packung:
1 Stück
Schaft:
6 mm
Scheiben-ø:
80 mm
Produktart:
Polierscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.