Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifscheiben TYROLIT 150/20mm, Bohrung 32mm,Korn 46


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schleifscheiben TYROLIT 150/20mm, Bohrung 32mm,Korn 46
Schleifscheiben TYROLIT 150/20mm, Bohrung 32mm,Korn 46
Artikel-Nr.:
     4708-2804907
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     0018.1805
EAN/GTIN:
     9003171475746
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
schleifbockscheiben tyrolit
schleifbockscheibe
Schleifscheiben TYROLIT 150/20mm, Bohrung 32mm,Korn 46

für Baustahl, zum Schruppen und Schlichten von Schmiedeisen und verglühtem Temperguss, hochwertige, langlebige Schleifscheibe für genauen Rund- und Planlauf, inklusive 3 Reduzierhülsen (25/20/16 mm)
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Baustahl / Schmiedeisen / Temperguss
Bohrung:
32 mm
Dicke:
20 mm
Feinheitsgrad:
P
Korn:
46
Korntyp:
Edelkorund
Packung:
1 Stück
Scheiben-ø:
150 mm
Produktart:
Schleifscheibe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 14,70*
€ 31,75*
Lager 4708
9 Tage
nicht lagernd
€ 9,50*
ab € 27,73*
€ 37,87*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.