Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifvlies 6120 Siavlies rollen 10M.Breite 125mm K.320


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Schleifvlies 6120 Siavlies rollen 10M.Breite 125mm K.320
Schleifvlies 6120 Siavlies rollen 10M.Breite 125mm K.320
Schleifvlies 6120 Siavlies rollen 10M.Breite 125mm K.320
Artikel-Nr.:
     4708-2820032
Hersteller:
     SIA
Herst.-Nr.:
     2344.9555.6921
EAN/GTIN:
     5050451235846
Suchbegriffe:
Handschleifgewebe
Korundleinen
Schleifleinen
Schmirgelleinen
Schleifvlies 6120 Siavlies rollen 10M.Breite 125mm K.320

für gleichmässige Oberflächen im Hand- und Handmaschinenschliff Vorteile: - Sehr flexibel und formanpassungsfähig - Dreidimensional mit Korn durchdrungen - Geringes Verstopfen - Laugen- und lösemittelbeständig - Sehr lange Standzeit - Nur sehr schwer entzündbar und deshalb sichere Alternative zu Stahlwolle
Weitere Informationen:
Korn:
320
Korntyp:
Aluminiumoxid / Siliziumkarbid
Packung:
1 Rolle
Rollenbreite:
125 mm
Rollenlänge:
10 m
Unterlage:
Gewirke
Produktart:
Schleifvlies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,90*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 83,96*
€ 99,91
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 82,19*
€ 97,81
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 78,88*
€ 93,87
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 75,97*
€ 90,40
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 64,90*
€ 77,23
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.