Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifbogen 3M 235U, 230 x 280mm K150 für Holz, Farbe und Lacke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifbogen 3M 235U, 230 x 280mm K150 für Holz, Farbe und Lacke
Schleifbogen 3M 235U, 230 x 280mm K150 für Holz, Farbe und Lacke
Artikel-Nr.:
     4708-2820533
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000082452
EAN/GTIN:
     5010027529076
Suchbegriffe:
Handschleifpapier
Holz-Schleifpapier
Lack-Schleifpapier
handschleifpapier k 150
Schleifbogen 3M 235U, 230 x 280mm K150 für Holz, Farbe und Lacke

zur Farb- und Lackentfernung sowie für Holzschliff, mit staubabweisender Beschichtung, feuchtigkeitsbeständig, sehr flexible Unterlage und schneller Schliff
Weitere Informationen:
Breite:
230 mm
Korn:
150
Korntyp:
Aluminiumoxid
Länge:
280 mm
Packung:
1 Stück
Unterlage:
C-Papier / D-Papier
Produktart:
Schleifpapier
Weitere Suchbegriffe: holz schleifpapier
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
50
€ 6,95*
ab € 0,82*
€ 1,15*
Lager 4708
347
1
€ 9,50*
ab € 0,95*
€ 1,50*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,50*
€ 1,785
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,38*
€ 1,6422
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,547
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,24*
€ 1,4756
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17*
€ 1,3923
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95*
€ 1,1305
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
06915
ab € 84,23008*
Zubehör
3M
444
ab € 0,50*
Zubehör
3M
9332
ab € 3,08*
Zubehör
3M
1883+
ab € 6,63*
Zubehör
3M
9422+
ab € 3,17*
Zubehör
3M
P190
ab € 156,33*
Zubehör
3M
P110
ab € 58,45*
Zubehör
3M
CS01000
ab € 2,77*
Zubehör
3M
CF01000
ab € 5,13*
Zubehör
3M
AM01000
ab € 35,50*
Zubehör
3M
EC01000S
ab € 2,88*
Zubehör
3M
C112
ab € 7,86*
Zubehör
3M
4400W2XL
ab € 2,31*
Zubehör
3M
4400W3XL
ab € 110,64*
Zubehör
3M
4400WM
ab € 2,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.