| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4708-2820915 Herst.-Nr.: 6269.3860.0150.02 EAN/GTIN: 7613387641761 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bogen Siasoft 2951 Siatur H Gr. 115/140 mm, Korn 150
Sehr stark bei Radien von 2–5 mm im Hand- und Handmaschinenschliff sowie hohe Anpassungsfähigkeit und Formgenauigkeit vor allem beim An-, Zwischen- und Endschleifen auf Farbe, Lack, Spachtel und Füller. Vorteile: - Auf beliebiges Format reissbar - Beste Anpassungsfähigkeit in der siasoft-Ausführung - Hohe Formgenauigkeit im Profilbandschliff - Hohe Anpassungsfähigkeit an Konturen und Formen - Geeignet für Bürstenwalzen Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite: | 115 mm | Korn: | 150 | Korntyp: | Aluminiumoxid | Länge: | 140 mm | Packung: | 20 Stück | Unterlage: | H-Gewebe / Baumwolle | Produktart: | Schleifpapier |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |