Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bogen SIASTRONG 7988, Korn 180, 115x140mm, Pack à 10 Bogen, doppelseitig einsetzbar, perforiert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bogen SIASTRONG 7988, Korn 180, 115x140mm, Pack à 10 Bogen, doppelseitig einsetzbar, perforiert
Bogen SIASTRONG 7988, Korn 180, 115x140mm, Pack à 10 Bogen, doppelseitig einsetzbar, perforiert
Bogen SIASTRONG 7988, Korn 180, 115x140mm, Pack à 10 Bogen, doppelseitig einsetzbar, perforiert
Bogen SIASTRONG 7988, Korn 180, 115x140mm, Pack à 10 Bogen, doppelseitig einsetzbar, perforiert
Bogen SIASTRONG 7988, Korn 180, 115x140mm, Pack à 10 Bogen, doppelseitig einsetzbar, perforiert
Bogen SIASTRONG 7988, Korn 180, 115x140mm, Pack à 10 Bogen, doppelseitig einsetzbar, perforiert
Artikel-Nr.:
     4708-2821018
Hersteller:
     SIA
Herst.-Nr.:
     0021.5594.01
EAN/GTIN:
     7613387745247
Bogen SIASTRONG 7988, Korn 180, 115x140mm, Pack à 10 Bogen, doppelseitig einsetzbar, perforiert

doppelseitig bestreut, allseitig flexibel einsetzbar, eine Perforation sorgt für scharfe Konturen und vereinfacht präzises Schleifen auch an schwer erreichbaren Stellen, waschbar, strapazierfähig und langlebig - abschleifen von alten Lasuren, Farben und Verfärbungen - abschleifen von aufgestandenen Holzfasern - anschleifen der Oberfläche für bessere Haftung der Farbe
Weitere Informationen:
Breite:
115 mm
Höhe:
1.3 mm
Korn:
180
Korntyp:
Korund
Länge:
140 mm
Packung:
1 Pack
Unterlage:
Netz
Produktart:
Schleifpapier
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 10,83*
€ 13,81*
Lager 4708
11
1
€ 9,50*
ab € 10,88*
€ 15,66*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,66*
€ 18,64
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,52*
€ 18,47
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,63*
€ 17,41
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,87*
€ 16,51
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,41*
€ 15,96
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,88*
€ 12,95
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,088* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.