| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4708-2821024 Herst.-Nr.: 0021.5596.01 EAN/GTIN: 7613387745261 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bogen SIASTRONG 7988, Korn 240, 115x140mm, Pack à 10 Bogen, doppelseitig einsetzbar, perforiert
doppelseitig bestreut, allseitig flexibel einsetzbar, eine Perforation sorgt für scharfe Konturen und vereinfacht präzises Schleifen auch an schwer erreichbaren Stellen, waschbar, strapazierfähig und langlebig - abschleifen von alten Lasuren, Farben und Verfärbungen - abschleifen von aufgestandenen Holzfasern - anschleifen der Oberfläche für bessere Haftung der Farbe Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite: | 115 mm | Höhe: | 1.3 mm | Korn: | 240 | Länge: | 140 mm | Packung: | 1 Pack |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 10,84* | € 13,96* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4708 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 9,50* | ab € 10,89* | € 15,67* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4708 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,089* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4708 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4708 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 9,50* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|