Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korundpapier, Korn 60 1960 Siarex, 230 X 280mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Korundpapier, Korn 60 1960 Siarex, 230 X 280mm
Korundpapier, Korn 60 1960 Siarex, 230 X 280mm
Artikel-Nr.:
     4708-2821506
Hersteller:
     SIA
Herst.-Nr.:
     4097.5762.0060
EAN/GTIN:
     7611123154483
Suchbegriffe:
Handschleifpapier
handschleifpapier k60
Korundpapier, Korn 60 1960 Siarex, 230 X 280mm

für Massivholz, zum Abschleifen von Lack und Farbe, zum Anschleifen von Grundierung und Spachtel sowie für den Zwischenschliff von Lacken, sehr hohe Abtragleistung, geringes Zusetzen dank Spezialbelag und sehr gutes Finish
Weitere Informationen:
Breite:
230 mm
Einheit:
100 Stück
Korn:
60
Korntyp:
Korund
Länge:
280 mm
Packung:
1 Stück
Unterlage:
C-Papier / B-Papier
Produktart:
Schleifpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,87*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,39*
€ 1,6541
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,18*
€ 1,4042
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,3447
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,03*
€ 1,2257
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,01*
€ 1,2019
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,87*
€ 1,0353
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.