Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korundpapier, Korn 240 1960 siarexx cut, 230x280 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Korundpapier, Korn 240 1960 siarexx cut, 230x280 mm
Korundpapier, Korn 240 1960 siarexx cut, 230x280 mm
Artikel-Nr.:
     4708-2821524
Hersteller:
     SIA
Herst.-Nr.:
     4097.5762.0240
EAN/GTIN:
     7611123154629
Suchbegriffe:
Handschleifpapier
handschleifpapier p240
Korundpapier, Korn 240 1960 siarexx cut, 230x280 mm

für Massivholz, zum Abschleifen von Lack und Farbe, zum Anschleifen von Grundierung und Spachtel sowie für den Zwischenschliff von Lacken, sehr hohe Abtragleistung, geringes Zusetzen dank Spezialbelag und sehr gutes Finish
Weitere Informationen:
Breite:
230 mm
Einheit:
100 Stück
Korn:
240
Korntyp:
Korund
Länge:
280 mm
Packung:
1 Stück
Unterlage:
C-Papier / B-Papier
Produktart:
Schleifpapier
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,90*
ab € 0,37*
€ 0,51*
Lager 4708
733
1
€ 9,50*
ab € 0,67*
€ 1,10*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,10*
€ 1,309
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,94*
€ 1,1186
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,0829
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,82*
€ 0,9758
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,79*
€ 0,9401
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,67*
€ 0,7973
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.