Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korundpapier, 1913 Siawat FC Grösse 230/280 mm. Korn 120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Korundpapier, 1913 Siawat FC Grösse 230/280 mm. Korn 120
Korundpapier, 1913 Siawat FC Grösse 230/280 mm. Korn 120
Artikel-Nr.:
     4708-2824512
Hersteller:
     SIA
Herst.-Nr.:
     3100.3713.0120
EAN/GTIN:
     7611123001534
Suchbegriffe:
Handschleifpapier
Kunststoff-Schleifpapier
Lack-Schleifpapier
Metall-Schleifpapier
Korundpapier, 1913 Siawat FC Grösse 230/280 mm. Korn 120

Nass-Schleifmittel mit hervorragenden Eigenschaften wie hoher Abtragsleistung, optimaler Wasserbeständigkeit, langer Standzeit und Flexibilität für erstklassige Ergebnisse Vorteile: - Sehr hohe Abtragsleistung - Sehr lange Standzeit - Hohe Wasserbeständigkeit - Hohe Anpassungsfähigkeit an Konturen und Formen - Nass und trocken einsetzbar
Weitere Informationen:
Breite:
230 mm
Korn:
120
Korntyp:
Korund
Länge:
280 mm
Packung:
1 Stück
Unterlage:
C-Papier / D-Papier
Produktart:
Schleifpapier
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,50*
€ 0,72*
Lager 4708
97
1
€ 9,50*
ab € 0,91*
€ 1,44*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,44*
€ 1,7136
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,4756
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,4042
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,07*
€ 1,2733
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,06*
€ 1,2614
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,91*
€ 1,0829
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.