Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delta-Schleifblatt 1960 siarexx, K 180 Grösse 100/147 mm, Pack à 100


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Delta-Schleifblatt 1960 siarexx, K 180 Grösse 100/147 mm, Pack à 100
Delta-Schleifblatt 1960 siarexx, K 180 Grösse 100/147 mm, Pack à 100
Artikel-Nr.:
     4708-2827356
Hersteller:
     SIA
Herst.-Nr.:
     6318.5062.0180
EAN/GTIN:
     7611123159983
Suchbegriffe:
Handschleifpapier
Holz-Schleifpapier
Lack-Schleifpapier
handschleifpapier korn 180
Delta-Schleifblatt 1960 siarexx, K 180 Grösse 100/147 mm, Pack à 100

für Massivholz, zum Abschleifen von Lack und Farbe, zum Anschleifen von Grundierung und Spachtel sowie für den Zwischenschliff von Lacken, sehr hohe Abtragleistung, geringes Zusetzen dank Spezialbelag und sehr gutes Finish
Weitere Informationen:
Befestigung:
Kletthaftsystem
Breite:
100 mm
Korn:
180
Korntyp:
Korund
Länge:
147 mm
Lochung:
7-Loch
Packung:
100 Stück
Unterlage:
C-Papier / B-Papier
Produktart:
Schleifpapier
Weitere Suchbegriffe: holz schleifpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,41*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 74,79*
€ 89,00
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 72,18*
€ 85,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 69,65*
€ 82,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 66,84*
€ 79,54
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 57,41*
€ 68,32
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.