Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korundpapier 1960 Siarex gelocht, 115/280mm, Korn 100


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Korundpapier 1960 Siarex gelocht, 115/280mm, Korn 100
Korundpapier 1960 Siarex gelocht, 115/280mm, Korn 100
Artikel-Nr.:
     4708-2831035
Hersteller:
     SIA
Herst.-Nr.:
     9171.9202.0100
EAN/GTIN:
     7611123156364
Korundpapier 1960 Siarex gelocht, 115/280mm, Korn 100

für Massivholz, zum Abschleifen von Lack und Farbe, zum Anschleifen von Grundierung und Spachtel sowie für den Zwischenschliff von Lacken, sehr hohe Abtragleistung, geringes Zusetzen dank Spezialbelag und sehr gutes Finish
Weitere Informationen:
Befestigung:
Kletthaftsystem
Breite:
115 mm
Korn:
100
Korntyp:
Korund
Länge:
280 mm
Lochung:
10-Loch
Packung:
100 Stück
Unterlage:
C-Papier / B-Papier
Produktart:
Schleifpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,84*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 51,74*
€ 61,57
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 42,69*
€ 50,80
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 41,47*
€ 49,35
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 38,83*
€ 46,21
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 38,21*
€ 45,47
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 37,84*
€ 45,03
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.