Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korundpapier SIAFAST Korn 150 1960 Siarexx cut, 115x228 mm, Klettverschluss, 10 Sauglöcher


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Korundpapier SIAFAST Korn 150 1960 Siarexx cut, 115x228 mm, Klettverschluss, 10 Sauglöcher
Korundpapier SIAFAST Korn 150 1960 Siarexx cut, 115x228 mm, Klettverschluss, 10 Sauglöcher
Artikel-Nr.:
     4708-2831417
Hersteller:
     SIA
Herst.-Nr.:
     3880.2332.0150
EAN/GTIN:
     7611123157606
Korundpapier SIAFAST Korn 150 1960 Siarexx cut, 115x228 mm, Klettverschluss, 10 Sauglöcher

für Massivholz, zum Abschleifen von Lack und Farbe, zum Anschleifen von Grundierung und Spachtel sowie für den Zwischenschliff von Lacken, sehr hohe Abtragleistung, geringes Zusetzen dank Spezialbelag und sehr gutes Finish
Weitere Informationen:
Befestigung:
Kletthaftsystem
Breite:
115 mm
Korn:
150
Korntyp:
Korund
Länge:
228 mm
Lochung:
10-Loch
Packung:
100 Stück
Unterlage:
C-Papier / B-Papier
Produktart:
Schleifpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,61*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 103,37*
€ 123,01
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 102,47*
€ 121,94
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 98,59*
€ 117,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 95,40*
€ 113,53
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 80,61*
€ 95,93
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.