Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifbogen 7900 sianet 115x230 mm, K180


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schleifbogen 7900 sianet 115x230 mm, K180
Schleifbogen 7900 sianet 115x230 mm, K180
Artikel-Nr.:
     4708-2831718
Hersteller:
     SIA
Herst.-Nr.:
     9519.0126.0180
EAN/GTIN:
     7611123292147
Suchbegriffe:
Handschleifpapier
handschleifpapier korn 180
Schleifbogen 7900 sianet 115x230 mm, K180

Die spezielle Netzstruktur macht staubfreies Arbeiten bei höchster Schleifleistung möglich. Vorteile: - Ganzflächige Staubabsaugung - Hohe Abtragsleistung ohne Zusetzen - Höchst effizient und produktiv - Hohe Einreissfestigkeit dank stabiler Netzunterlage
Weitere Informationen:
Befestigung:
Kletthaftsystem
Breite:
115 mm
Korn:
180
Korntyp:
Blaubrand / Edelkorund
Länge:
230 mm
Packung:
50 Stück
Unterlage:
Gewirke
Produktart:
Schleifpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,64*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 95,57*
€ 113,73
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 94,45*
€ 112,40
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 90,83*
€ 108,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 87,94*
€ 104,65
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 74,64*
€ 88,82
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.