Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korundpapier 1960 Siarex K.120 in Rollen zu 50M. Breite 95mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Korundpapier 1960 Siarex K.120 in Rollen zu 50M. Breite 95mm
Korundpapier 1960 Siarex K.120 in Rollen zu 50M. Breite 95mm
Artikel-Nr.:
     4708-2832006
Hersteller:
     SIA
Herst.-Nr.:
     4880.2269.0120
EAN/GTIN:
     7611123154056
Suchbegriffe:
Schleifbandrolle
Schleifpapierrolle
Schleifsparrolle
Sparrolle
Korundpapier 1960 Siarex K.120 in Rollen zu 50M. Breite 95mm

für Massivholz, zum Abschleifen von Lack und Farbe, zum Anschleifen von Grundierung und Spachtel sowie für den Zwischenschliff von Lacken, sehr hohe Abtragleistung, geringes Zusetzen dank Spezialbelag und sehr gutes Finish
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Schleifen
Form:
Rolle
Korn:
120
Korntyp:
Aluminiumoxid
Packung:
1 Rolle
Rollenbreite:
95 mm
Rollenlänge:
50 m
Unterlage:
C-Papier / B-Papier
Produktart:
Schleifpapier
Weitere Suchbegriffe: schleifbandrolle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 40,83*
€ 54,07*
Lager 4708
21
€ 9,50*
ab € 56,59*
€ 73,77*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 73,77*
€ 87,79
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 71,86*
€ 85,51
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 69,12*
€ 82,25
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 66,22*
€ 78,80
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 64,42*
€ 76,66
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 56,59*
€ 67,34
pro Rolle
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.