Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korundpapier 1960 Siarex K.40 in Rollen zu 50 M.Breite 115mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Korundpapier 1960 Siarex K.40 in Rollen zu 50 M.Breite 115mm
Korundpapier 1960 Siarex K.40 in Rollen zu 50 M.Breite 115mm
Artikel-Nr.:
     4708-2832021
Hersteller:
     SIA
Herst.-Nr.:
     3281.1275.0040
EAN/GTIN:
     7611123154261
Suchbegriffe:
Schleifbandrolle
Schleifpapierrolle
Schleifsparrolle
Sparrolle
Korundpapier 1960 Siarex K.40 in Rollen zu 50 M.Breite 115mm

für Massivholz, zum Abschleifen von Lack und Farbe, zum Anschleifen von Grundierung und Spachtel sowie für den Zwischenschliff von Lacken, sehr hohe Abtragleistung, geringes Zusetzen dank Spezialbelag und sehr gutes Finish
Weitere Informationen:
Korn:
40
Korntyp:
Aluminiumoxid
Packung:
1 Rolle
Rollenbreite:
115 mm
Rollenlänge:
50 m
Unterlage:
C-Papier / B-Papier
Produktart:
Schleifpapier
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 60,28*
€ 78,01*
Lager 4708
1
€ 9,50*
ab € 93,54*
€ 116,67*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,67*
€ 138,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,50*
€ 137,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,30*
€ 131,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,56*
€ 129,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,54*
€ 111,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.