Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korundtuch 2915 Siarol, K 180 Sparrollen 50 M, Breite 25 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Korundtuch 2915 Siarol, K 180 Sparrollen 50 M, Breite 25 mm
Korundtuch 2915 Siarol, K 180 Sparrollen 50 M, Breite 25 mm
Artikel-Nr.:
     4708-2832518
Hersteller:
     SIA
Herst.-Nr.:
     0430.8219.0180
EAN/GTIN:
     7611123114340
Suchbegriffe:
Schleifbandrolle
Schleifpapierrolle
Schleifsparrolle
Sparrolle
Korundtuch 2915 Siarol, K 180 Sparrollen 50 M, Breite 25 mm

Vorteile: - Hohe Anpassungsfähigkeit an Konturen, Rundungen und Profilen - Ausgezeichnete Oberflächengüte
Weitere Informationen:
Korn:
180
Korntyp:
Korund
Packung:
1 Rolle
Rollenbreite:
25 mm
Rollenlänge:
50 m
Unterlage:
J-Gewebe
Produktart:
Schleifpapier
Weitere Suchbegriffe: schleifbandrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 51,88*
€ 61,74
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 51,66*
€ 61,48
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 48,13*
€ 57,27
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 47,07*
€ 56,01
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 45,10*
€ 53,67
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 38,72*
€ 46,08
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.