Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siaspeed 1950 ohne Loch 70x125mm, Korn 150, Pack à 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Siaspeed 1950 ohne Loch 70x125mm, Korn 150, Pack à 100 Stück
Siaspeed 1950 ohne Loch 70x125mm, Korn 150, Pack à 100 Stück
Artikel-Nr.:
     4708-2838175
Hersteller:
     SIA
Herst.-Nr.:
     6783.9190.0150
EAN/GTIN:
     7611123225343
Siaspeed 1950 ohne Loch 70x125mm, Korn 150, Pack à 100 Stück

vielseitiges Allroundprodukt überzeugt durch hohe Abtragsleistung, perfekte Oberflächengüte und hohe Standzeit – zum Beispiel beim Bearbeiten von Spachtel, Füller, Lack und Farbe Vorteile: - sehr hohe Abtragsleistung bei gutem Finish - leistungssteigernde Kornmischung mit Keramikkorund im Korn 40 - 80 - minimalstes Verstopfen dank offener Streuung im Korn 220 - 600 - sehr lange Standzeit - geringerer Schleifmittelverbrauch
Weitere Informationen:
Breite:
70 mm
Korn:
150
Korntyp:
Mischkorn / Keramikanteil / Halbedelkorund / Blaubrand
Länge:
125 mm
Packung:
100 Stück
Unterlage:
Papier
Produktart:
Schleifpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 53,98*
€ 64,24
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 52,48*
€ 62,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 50,02*
€ 59,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 48,31*
€ 57,49
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 46,82*
€ 55,72
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 39,77*
€ 47,33
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.