Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siaspeed 1950 ohne Loch 70x125mm, Korn 180, Pack à 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Siaspeed 1950 ohne Loch 70x125mm, Korn 180, Pack à 100 Stück
Siaspeed 1950 ohne Loch 70x125mm, Korn 180, Pack à 100 Stück
Artikel-Nr.:
     4708-2838176
Hersteller:
     SIA
Herst.-Nr.:
     6783.9190.0180
EAN/GTIN:
     7611123225367
Siaspeed 1950 ohne Loch 70x125mm, Korn 180, Pack à 100 Stück

vielseitiges Allroundprodukt überzeugt durch hohe Abtragsleistung, perfekte Oberflächengüte und hohe Standzeit – zum Beispiel beim Bearbeiten von Spachtel, Füller, Lack und Farbe Vorteile: - sehr hohe Abtragsleistung bei gutem Finish - leistungssteigernde Kornmischung mit Keramikkorund im Korn 40 - 80 - minimalstes Verstopfen dank offener Streuung im Korn 220 - 600 - sehr lange Standzeit - geringerer Schleifmittelverbrauch
Weitere Informationen:
Breite:
70 mm
Korn:
180
Korntyp:
Mischkorn / Keramikanteil / Halbedelkorund / Blaubrand
Länge:
125 mm
Packung:
100 Stück
Unterlage:
Papier
Produktart:
Schleifpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 54,32*
€ 64,64
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 52,82*
€ 62,86
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 50,35*
€ 59,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 48,65*
€ 57,89
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 47,16*
€ 56,12
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 39,75*
€ 47,30
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.