Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

One Tech Interface Pad 150 mm, Dämpfungselement zwischen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
One Tech Interface Pad 150 mm, Dämpfungselement zwischen
One Tech Interface Pad 150 mm, Dämpfungselement zwischen
Artikel-Nr.:
     4708-2839075
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0000 0084
EAN/GTIN:
     7630945420149
One Tech Interface Pad 150 mm, Dämpfungselement zwischen

Schaumstoff-Pad als Dämpfungselement zwischen Schleifscheibe und Schleifteller
Weitere Informationen:
Befestigung:
Kletthaftsystem
Material:
Schaumstoff
Materialstärke:
10 mm
Packung:
5 Stück
Scheiben-ø:
150 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,24*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 78,36*
€ 93,25
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 77,32*
€ 92,01
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 73,61*
€ 87,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 71,90*
€ 85,56
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 60,24*
€ 71,69
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.