Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifhülsen Korn 100 Durchmesser 30 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schleifhülsen Korn 100 Durchmesser 30 mm
Schleifhülsen Korn 100 Durchmesser 30 mm
Artikel-Nr.:
     4708-2840204
Hersteller:
     Hegner
Herst.-Nr.:
     066 10 310
EAN/GTIN:
     4033192001872
Suchbegriffe:
Schleifbandhülse
Schleifbandring
Schleifhülle
Schleifhülse
Schleifhülsen Korn 100 Durchmesser 30 mm

passend zu HEGNER TBS 500
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Korn:
100
ø:
30 mm
Packung:
3 Stück
Produktart:
Schleifpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 37,44*
€ 44,55
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 37,07*
€ 44,11
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 34,38*
€ 40,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 33,70*
€ 40,10
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 32,31*
€ 38,45
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 27,66*
€ 32,92
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.