Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifhülsen Korn 60 Durchmesser 40 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schleifhülsen Korn 60 Durchmesser 40 mm
Schleifhülsen Korn 60 Durchmesser 40 mm
Artikel-Nr.:
     4708-2840212
Hersteller:
     Hegner
Herst.-Nr.:
     066 10 406
EAN/GTIN:
     4033192001889
Suchbegriffe:
Schleifbandhülse
Schleifbandring
Schleifhülle
Schleifhülse
Schleifhülsen Korn 60 Durchmesser 40 mm

passend zu HEGNER TBS 500
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Korn:
60
ø:
40 mm
Packung:
3 Stück
Produktart:
Schleifpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 40,04*
€ 47,65
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 39,68*
€ 47,22
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 36,86*
€ 43,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,06*
€ 42,91
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 34,56*
€ 41,13
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 29,56*
€ 35,18
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.