Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifbänder, Korundtuch 100/1100mm, Korn 60, Siamet X


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schleifbänder, Korundtuch 100/1100mm, Korn 60, Siamet X
Schleifbänder, Korundtuch 100/1100mm, Korn 60, Siamet X
Schleifbänder, Korundtuch 100/1100mm, Korn 60, Siamet X
Artikel-Nr.:
     4708-2843103
Hersteller:
     SIA
Herst.-Nr.:
     6502.5231.0060
EAN/GTIN:
     7611123053533
Suchbegriffe:
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
Schleifbänder, Korundtuch 100/1100mm, Korn 60, Siamet X

Vorteile: - Hohe Kantenstabilität, hohe Einreissfestigkeit - Hohe Leistung für alle Metalle - Aggressiver Schliff
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Korn:
60
Korntyp:
Zirkonkorund
Länge:
1'100 mm
Packung:
10 Stück
Unterlage:
Y-Gewebe
Produktart:
Schleifpapier
Weitere Suchbegriffe: endlos schleifband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,20*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 81,17*
€ 96,59
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 79,58*
€ 94,70
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 76,86*
€ 91,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 73,87*
€ 87,91
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 63,20*
€ 75,21
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.