Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifbänder 2920 siawood, 150/2280mm, Korn 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifbänder 2920 siawood, 150/2280mm, Korn 80
Schleifbänder 2920 siawood, 150/2280mm, Korn 80
Artikel-Nr.:
     4708-2844224
Hersteller:
     SIA
Herst.-Nr.:
     0270.9200.0080
EAN/GTIN:
     7613387436008
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
Schleifbänder 2920 siawood, 150/2280mm, Korn 80

Optimal für den Bandschliff in der Sperrholz- und Weichholzplatten-Herstellung und steht vom Grob- bis zum Feinschliff für hohe Abtragsleistung, lange Standzeit und gutes Finish. Vorteile: - Perfekte Oberfläche dank TopTec - Staubfreier Prozess: Dank antistatischem Aufbau geringe Staubhaftung an Schleifband, Werkstück und Maschine - Langzeiteinsatz dank sehr robuster Unterlage und optimierter Streutechnologie - Hohe Abtragsleistung in der Bearbeitung von Weich- und Hartholz im Grobkornbereich
Weitere Informationen:
Breite:
150 mm
Korn:
80
Korntyp:
Aluminiumoxid
Länge:
2'280 mm
Packung:
1 Stück
Unterlage:
Y-Gewebe / Baumwolle / X-Gewebe / Baumwolle
Produktart:
Schleifpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.