Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querband 2920 siawood x 150x5400 mm Korn 16 Pack à 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Querband 2920 siawood x 150x5400 mm Korn 16 Pack à 10 Stück
Querband 2920 siawood x 150x5400 mm Korn 16 Pack à 10 Stück
Artikel-Nr.:
     4708-2844401
Hersteller:
     SIA
Herst.-Nr.:
     7943.8552.0016
EAN/GTIN:
     7613387547056
Querband 2920 siawood x 150x5400 mm Korn 16 Pack à 10 Stück

Optimal für den Bandschliff in der Sperrholz- und Weichholzplatten-Herstellung und steht vom Grob- bis zum Feinschliff für hohe Abtragsleistung, lange Standzeit und gutes Finish. Vorteile: - Perfekte Oberfläche dank TopTec - Staubfreier Prozess: Dank antistatischem Aufbau geringe Staubhaftung an Schleifband, Werkstück und Maschine - Langzeiteinsatz dank sehr robuster Unterlage und optimierter Streutechnologie - Hohe Abtragsleistung in der Bearbeitung von Weich- und Hartholz im Grobkornbereich
Weitere Informationen:
Breite:
150 mm
Korn:
16
Korntyp:
Aluminiumoxid
Länge:
5'400 mm
Packung:
1 Stück
Unterlage:
Y-Gewebe / Baumwolle / X-Gewebe / Baumwolle
Produktart:
Schleifpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,71*
€ 91,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,19*
€ 89,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,70*
€ 85,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,17*
€ 83,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,66*
€ 69,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.