Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollkragenshirt BamBoo dunkelblau Gr. M mit Kurz-Reissverschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollkragenshirt BamBoo dunkelblau Gr. M mit Kurz-Reissverschluss
Rollkragenshirt BamBoo dunkelblau Gr. M mit Kurz-Reissverschluss
Artikel-Nr.:
     4708-2962002
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     508350197-050
EAN/GTIN:
     7610922979211
Suchbegriffe:
Rollkragen-Shirt
Rollkragenshirt
rollkragenshirt
Rollkragenshirt BamBoo dunkelblau Gr. M mit Kurz-Reissverschluss

Material: Interlock-Jersey, 70% Bambus, 30% Baumwolle Langarm-Rollkragenshirt mit Kurz-Reissverschluss, sehr angenehm zu Tragen
Weitere Informationen:
Farbe:
Dunkelblau
Grundfarbe:
Blau
Kleidergrösse:
M
Material:
Bambus / Baumwolle
Packung:
1 Stück
Produktart:
Shirts - Sweatshirts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.