Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleece Jacke SNICKERS FW 8042 1804 M Farbe grau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fleece Jacke SNICKERS FW 8042 1804 M Farbe grau/schwarz
Fleece Jacke SNICKERS FW 8042 1804 M Farbe grau/schwarz
Fleece Jacke SNICKERS FW 8042 1804 M Farbe grau/schwarz
Fleece Jacke SNICKERS FW 8042 1804 M Farbe grau/schwarz
Fleece Jacke SNICKERS FW 8042 1804 M Farbe grau/schwarz
Artikel-Nr.:
     4708-2963133
Hersteller:
     Snickers
Herst.-Nr.:
     80421804005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Fleece Jacke
Fleece Jacke SNICKERS FW 8042 1804 M Farbe grau/schwarz

Material: 100% Polyester mesh fleece, 210 g/m2 weiches Mesh-Fleece für mehr Atmungsaktivität und Komfort, innen gebürstet für zusätzliche Isolierung, als Aussen- oder Mittelschicht verwendbar, Daumenlöcher, verstellbarer und verlängerter Rücken, 2 Reissverschlusstaschen und wasserabweisende Brusttasche mit Reissverschluss
Weitere Informationen:
Farb-Nr.:
1804
Farbe:
Grau / Schwarz
Kleidergrösse:
M
Material:
Polyester
Packung:
1 Stück
Produktart:
Jacken - Fleece-Jacken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,53*
€ 107,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,45*
€ 106,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,05*
€ 101,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,33*
€ 97,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,70*
€ 82,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.