| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4708-2963373 Herst.-Nr.: 80593100005 EAN/GTIN: 7332515552655 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Snickers AllroundWork Fleecejacke 8059 M Farbe 3100, grün
Material: 48 % Repreve®-Polyester, 52 % recyceltes Polyester, 255 g/m2 - 100% recycelte Polyesterfasern - durchgehender Reissverschluss - Brusttasche mit Reissverschluss und darunter liegendem Reflextransferfilm - Seitentaschen mit verdeckten Reissverschlüssen - zwei Taschen auf der Innenseite - Daumenloch an den Ärmelenden Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farb-Nr.: | 3100 | Farbe: | Khaki / Grün | Kleidergrösse: | M | Material: | Repreve®-Polyester / recyceltes Polyester | Packung: | 1 Stück | Produktart: | Jacken - Fleece-Jacken |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |