| |
|
| Artikel-Nr.: 4708-2963624 Herst.-Nr.: 25025600007 EAN/GTIN: 7332515294791 |
| |
|
| | |
| SNICKERS T-shirt 2502 True Blue XL
Material: 100% Baumwolle, 160 g/m 2 klassisches T-Shirt mit verstärkten Nähten an den Schultern und im Nacken, für eine extra lange Lebensdauer, Elasthan im Nacken für einen guten Sitz - auch nach vielen Wäschen, lässt viel Platz für Ihre Bedruckung oder Bestickung offen Weitere Informationen: | | Farb-Nr.: | 5600 | Farbe: | Blau | Kleidergrösse: | XL | Material: | Baumwolle | Packung: | 1 Stück | Produktart: | Shirts - T-Shirts |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 9,38* | € 13,56* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 10,64* | € 15,35* | | | | Lager 4708 | | | | | | € 9,50* | ab € 10,78* | € 15,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4708 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4708 | | Versand: Lager 4708 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 9,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|