| |
|
| Artikel-Nr.: 4708-2964116 Herst.-Nr.: 65930404056 EAN/GTIN: 7332515599629 |
| |
|
| | |
| Arbeitshose SNICKERS AllroundWork 6593 schwarz 56 mit integriertem Knieschutz
Hauptgewebe: 47% Baumwolle, 53% Polyester, 237g/m² kontrastierende Stretcheinsätze hinten an den Oberschenkeln: 91.5% Polyamid, 8.5% Elastan, 250 g/m² Verstärkung 1, Knieschoner: 100% Polyester CORDURA®, 320 g/m² Verstärkung 2, Taschen: 100% Polyamid CORDURA®, 205 g/m² Detaileinsätze an Front und Schritt: 88% Polyamid, 12% Elastan, 270 g/m² Capsulized™-Knieschutzpolster (DIN EN 14404) maschinenwaschbare Capsulized™-Knieschoner Stretcheinsatz an den Unterschenkeln aus CORDURA® CORDURA®-Cargotaschen integrierter Gürtel mit Duraflex®-Schnalle Weitere Informationen: | | Farb-Nr.: | 0404 | Farbe: | Schwarz | Kleidergrösse: | 56 | Material: | Baumwolle / Polyester / Polyamid / Elasthan | Packung: | 1 Stück | Produktart: | Arbeitshosen - Bundhosen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |